Eriks

Tuyau de caoutchouc Blue Star, rouleau=50m, diamètre intérieur 12,5x5

  • ERIKS:11236819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,83 €/ Mètrehors TVA

7,05 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BLUE STAR
Diamètre intérieur
12.5 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
22.5 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
65 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C