Eriks

Tuyau de caoutchouc Aspir ATEX, rouleau=40m, diamètre intérieur 90x7

  • ERIKS:12368432
Image 1
Ajouter à la liste

49,14 €/ Mètrehors TVA

59,46 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ASPIR-ATEX
Diamètre intérieur
90 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
104 mm
Pression maximum de service
5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
15 bar
Rayon de courbure min.
300 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C