34,97 €/ Mètrehors TVA
42,31 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ASPIR-ATEX |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 15 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 180 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |