Eriks

Tuyau Alpo PU AS, rouleau=20m, diamètre intérieur 150x5,7

  • ERIKS:11237270
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Alpo PU AS
Diamètre intérieur
150 mm
Épaisseur de paroi
5.7 mm
Diamètre extérieur
362 mm
Résistance au vide à 20 °C
8 %
Rayon de courbure min.
200 mm
Longueur du rouleau
20 m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Fil statique
Oui