Eriks

Tuyau ALPO FOOD Cu-AS rol=20m 127x5,1

  • ERIKS:11237267
Image 1
Ajouter à la liste

34,99 €/ Mètrehors TVA

42,34 €TVA incluse

Vendu par: 120Commande minimum: 120

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ALPO FOOD Cu-AS
Diamètre intérieur
127 mm
Épaisseur de paroi
0.6 mm
Diamètre extérieur
137.8 mm
Résistance au vide à 20 °C
10 %
Rayon de courbure min.
170 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
1.3 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Oui