Eriks

Tuyau Abratube food AS Inox, diamètre intérieur 60x4, rouleau=10m

  • ERIKS:11454297
Image 1
Ajouter à la liste

202,13 €/ Mètrehors TVA

244,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratube food AS Inox
Diamètre intérieur
60 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Pression maximum de service
5 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
270 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.12 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Fil statique
Non