Eriks

Tuyau Abratube food AS Inox, diamètre intérieur 50x4, rouleau=10m

  • ERIKS:11454295
Image 1
Ajouter à la liste

167,86 €/ Mètrehors TVA

203,11 €TVA incluse

36,5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratube food AS Inox
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Pression maximum de service
5 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
225 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.96 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non