141,68 €/ Mètrehors TVA
171,43 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abratube food AS Inox |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 46 mm |
Pression maximum de service | 5.5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 100 % |
Rayon de courbure min. | 171 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.59 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |