Eriks

Tuyau Abraflex SHD, diamètre intérieur 150x10.0, rouleau=10m

  • ERIKS:11191920
Image 1
Ajouter à la liste

530,53 €/ Mètrehors TVA

641,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ABRAFLEX-SHD
Diamètre intérieur
150 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Pression maximum de service
1.81 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
5.43 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
1.05 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C