480,48 €/ Mètrehors TVA
581,38 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ABRAFLEX-SHD |
Diamètre intérieur | 127 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 147 mm |
Pression maximum de service | 2.12 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 6.36 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 735 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |