378,84 €/ Mètrehors TVA
458,40 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ABRAFLEX-SHD |
Diamètre intérieur | 102 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 122 mm |
Pression maximum de service | 2.62 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 7.86 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 100 % |
Rayon de courbure min. | 610 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |