Eriks

Tuyau Abraflex SHD, diamètre intérieur 100x10.0, rouleau=10m

  • ERIKS:11191916
Image 1
Ajouter à la liste

364,98 €/ Mètrehors TVA

441,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ABRAFLEX-SHD
Diamètre intérieur
100 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Pression maximum de service
2.65 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
7.95 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
600 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C