Eriks

Tuyau Abraflex MD Food, diamètre intérieur 80x5.5, rouleau=10m

  • ERIKS:11192980
Image 1
Ajouter à la liste

75,00 €/ Mètrehors TVA

90,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD Food
Diamètre intérieur
80 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
91 mm
Pression maximum de service
1.2 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
3.6 bar
Résistance au vide à 20 °C
43 %
Rayon de courbure min.
109 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.11 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés

19,76 €/ Unitéhors TVA

23,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

14,50 €/ Unitéhors TVA

17,55 €TVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026