Eriks

Tuyau Abraflex MD Food, diamètre intérieur 70x5.5, rouleau=10m

  • ERIKS:11192978
Image 1
Ajouter à la liste

68,92 €/ Mètrehors TVA

83,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD Food
Diamètre intérieur
70 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
81 mm
Pression maximum de service
1.37 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
4.11 bar
Résistance au vide à 20 °C
51 %
Rayon de courbure min.
97 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.98 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN70- 75

  • Eriks:11195199
  • Manufacturer:212-0065-2878

17,42 €/ Unitéhors TVA

21,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

12,74 €/ Unitéhors TVA

15,42 €TVA incluse

158 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026