Eriks

Tuyau Abraflex MD Food, diamètre intérieur 65x5.0, rouleau=10m

  • ERIKS:11192977
Image 1
Ajouter à la liste

66,07 €/ Mètrehors TVA

79,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD Food
Diamètre intérieur
65 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Pression maximum de service
1.47 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
4.41 bar
Résistance au vide à 20 °C
57 %
Rayon de courbure min.
75 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.84 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN60- 65

  • Eriks:11195197
  • Manufacturer:212-0055-2878

15,41 €/ Unitéhors TVA

18,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

11,57 €/ Unitéhors TVA

14,00 €TVA incluse

160 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026