54,21 €/ Mètrehors TVA
65,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
139,45 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Pression maximum de service | 2.23 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 83 % |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.66 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |
14,17 €/ Unitéhors TVA
17,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/202610,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
70 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026