34,27 €/ Mètrehors TVA
41,47 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
120 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Pression maximum de service | 3.3 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 9.9 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 82 % |
Rayon de courbure min. | 27 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.23 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
10,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026