167,09 €/ Mètrehors TVA
202,18 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 151 mm |
Pression maximum de service | 0.7 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 2.1 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 18 % |
Rayon de courbure min. | 181 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 2.03 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
24,44 €/ Unitéhors TVA
29,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202618,07 €/ Unitéhors TVA
21,86 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026