Eriks

Tuyau Abraflex MD Food, diamètre intérieur 130x5.5, rouleau=10m

  • ERIKS:11192997
Image 1
Ajouter à la liste

155,54 €/ Mètrehors TVA

188,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD Food
Diamètre intérieur
130 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
141 mm
Pression maximum de service
0.75 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
2.25 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Rayon de courbure min.
169 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.91 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN130

  • Eriks:11195225
  • Manufacturer:212-0125-2878

24,44 €/ Unitéhors TVA

29,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

18,07 €/ Unitéhors TVA

21,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026