Eriks

Tuyau Abraflex MD Food, diamètre intérieur 125x5.5, rouleau=10m

  • ERIKS:11192996
Image 1
Ajouter à la liste

148,61 €/ Mètrehors TVA

179,82 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD Food
Diamètre intérieur
125 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
136 mm
Pression maximum de service
0.92 bar
Résistance au vide à 20 °C
26 %
Rayon de courbure min.
101 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.84 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN120-127

  • Eriks:11195224
  • Manufacturer:212-0115-2878

23,08 €/ Unitéhors TVA

27,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

17,23 €/ Unitéhors TVA

20,85 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026