Eriks

Tuyau Abraflex MD Food, diamètre intérieur 115x5.5, rouleau=10m

  • ERIKS:11192994
Image 1
Ajouter à la liste

132,44 €/ Mètrehors TVA

160,25 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD Food
Diamètre intérieur
115 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
126 mm
Pression maximum de service
0.85 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
2.55 bar
Résistance au vide à 20 °C
25 %
Rayon de courbure min.
151 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.68 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN110-115

  • Eriks:11195223
  • Manufacturer:212-0105-2878

21,78 €/ Unitéhors TVA

26,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

16,19 €/ Unitéhors TVA

19,59 €TVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026