Eriks

Tuyau Abraflex MD Food AS rl=10m 38x5

  • ERIKS:12591763
Image 1
Ajouter à la liste

48,51 €/ Mètrehors TVA

58,70 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD Food AS INOX
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Pression maximum de service
2.97 bar
Résistance au vide à 20 °C
98 %
Rayon de courbure min.
29 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.52 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non
Produits associés

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

169 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN38- 45

  • Eriks:11195181
  • Manufacturer:212-0035-2878

14,17 €/ Unitéhors TVA

17,15 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026