93,17 €/ Mètrehors TVA
112,74 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD Food AS INOX |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 101 mm |
Pression maximum de service | 1.3 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 39 % |
Rayon de courbure min. | 76 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 1.3 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
14,95 €/ Unitéhors TVA
18,09 €TVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202620,54 €/ Unitéhors TVA
24,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026