69,53 €/ Mètrehors TVA
84,13 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD Food AS INOX |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Pression maximum de service | 1.93 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 62 % |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.75 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
11,57 €/ Unitéhors TVA
14,00 €TVA incluse
160 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202617,42 €/ Unitéhors TVA
21,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026