Eriks

Tuyau ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, diamètre intérieur 50X5.0, rouleau=10m

  • ERIKS:11592780
Image 1
Ajouter à la liste

59,75 €/ Mètrehors TVA

72,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

78 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD Food AS INOX
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Pression maximum de service
2.3 bar
Résistance au vide à 20 °C
75 %
Rayon de courbure min.
35 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.66 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non
Produits associés

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN60- 65

  • Eriks:11195197
  • Manufacturer:212-0055-2878

15,41 €/ Unitéhors TVA

18,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026