197,51 €/ Mètrehors TVA
238,99 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD Food AS INOX |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 161 mm |
Pression maximum de service | 0.79 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 30 % |
Rayon de courbure min. | 118 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 2.41 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
22,10 €/ Unitéhors TVA
26,74 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202630,03 €/ Unitéhors TVA
36,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026