Eriks

Tuyau ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, diamètre intérieur 125X5.5, rouleau=10m

  • ERIKS:11592815
Image 1
Ajouter à la liste

163,63 €/ Mètrehors TVA

197,99 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD Food AS INOX
Diamètre intérieur
125 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
136 mm
Pression maximum de service
0.95 bar
Résistance au vide à 20 °C
30 %
Rayon de courbure min.
101 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.84 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non
Produits associés

17,23 €/ Unitéhors TVA

20,85 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN130

  • Eriks:11195225
  • Manufacturer:212-0125-2878

24,44 €/ Unitéhors TVA

29,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026