129,75 €/ Mètrehors TVA
157,00 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
6 En stock - Date de livraison estimée 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD Food AS INOX |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 111 mm |
Pression maximum de service | 1.11 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 38 % |
Rayon de courbure min. | 83 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 1.49 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |
15,15 €/ Unitéhors TVA
18,33 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202621,78 €/ Unitéhors TVA
26,35 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026