Eriks

Tuyau Abraflex MD EC, diamètre intérieur 75x5.5, rouleau=10m

  • ERIKS:11351953
Image 1
Ajouter à la liste

95,48 €/ Mètrehors TVA

115,53 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ABRAFLEX MD EC
Diamètre intérieur
75 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
86 mm
Pression maximum de service
1.6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
4.8 bar
Résistance au vide à 20 °C
58 %
Rayon de courbure min.
66 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN70- 75

  • Eriks:11195199
  • Manufacturer:212-0065-2878

17,42 €/ Unitéhors TVA

21,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

12,74 €/ Unitéhors TVA

15,42 €TVA incluse

158 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026