Eriks

Tuyau Abraflex MD EC, diamètre intérieur 50x5.0, rouleau=10m

  • ERIKS:11351922
Image 1
Ajouter à la liste

69,99 €/ Mètrehors TVA

84,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ABRAFLEX MD EC
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Pression maximum de service
2.3 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
6.9 bar
Résistance au vide à 20 °C
87 %
Rayon de courbure min.
35 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN50- 55

  • Eriks:11195196
  • Manufacturer:212-0045-2878

14,17 €/ Unitéhors TVA

17,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026