Eriks

Tuyau Abraflex MD EC, diamètre intérieur 100x5.5, rouleau=10m

  • ERIKS:11351954
Image 1
Ajouter à la liste

153,23 €/ Mètrehors TVA

185,41 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ABRAFLEX MD EC
Diamètre intérieur
100 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
111 mm
Pression maximum de service
1.2 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
3.6 bar
Résistance au vide à 20 °C
37 %
Rayon de courbure min.
83 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN100-102

  • Eriks:11195202
  • Manufacturer:212-0095-2878

20,54 €/ Unitéhors TVA

24,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

15,15 €/ Unitéhors TVA

18,33 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026