Eriks

Tuyau Abraflex MD AS, diamètre intérieur 80x5.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015383
Image 1
Ajouter à la liste

55,67 €/ Mètrehors TVA

67,36 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD AS
Diamètre intérieur
80 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
91 mm
Pression maximum de service
1.35 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
4.05 bar
Résistance au vide à 20 °C
50 %
Rayon de courbure min.
109 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés

19,76 €/ Unitéhors TVA

23,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

14,50 €/ Unitéhors TVA

17,55 €TVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026