Eriks

Tuyau Abraflex MD AS, diamètre intérieur 75x5.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,52 €/ Mètrehors TVA

65,97 €TVA incluse

36,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD AS
Diamètre intérieur
75 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
86 mm
Pression maximum de service
1.45 bar
Résistance au vide à 20 °C
55 %
Rayon de courbure min.
103 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.05 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN70- 75

  • Eriks:11195199
  • Manufacturer:212-0065-2878

17,42 €/ Unitéhors TVA

21,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

12,74 €/ Unitéhors TVA

15,42 €TVA incluse

158 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026