Eriks

Tuyau Abraflex MD AS, diamètre intérieur 400x6.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10069519
Image 1
Ajouter à la liste

473,55 €/ Mètrehors TVA

573,00 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD AS
Diamètre intérieur
400 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
413 mm
Pression maximum de service
0.27 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.81 bar
Résistance au vide à 20 °C
4 %
Rayon de courbure min.
496 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN400

  • Eriks:11195256
  • Manufacturer:212-0395-2878

75,73 €/ Unitéhors TVA

91,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

56,10 €/ Unitéhors TVA

67,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026