358,82 €/ Mètrehors TVA
434,17 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Diamètre intérieur | 350 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 363 mm |
Pression maximum de service | 0.31 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 0.93 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 5 % |
Rayon de courbure min. | 436 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
72,48 €/ Unitéhors TVA
87,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202653,56 €/ Unitéhors TVA
64,81 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026