31,03 €/ Mètrehors TVA
37,55 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
87 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Pression maximum de service | 3 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 94 % |
Rayon de courbure min. | 42 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Poids | 0.44 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |
14,17 €/ Unitéhors TVA
17,15 €TVA incluse
83 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202610,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026