316,86 €/ Mètrehors TVA
383,40 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Diamètre intérieur | 315 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 328 mm |
Pression maximum de service | 0.32 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 0.96 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 6 % |
Rayon de courbure min. | 390 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
69,23 €/ Unitéhors TVA
83,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202650,96 €/ Unitéhors TVA
61,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026