Eriks

Tuyau Abraflex MD AS, diamètre intérieur 225x6.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015452
Image 1
Ajouter à la liste

216,37 €/ Mètrehors TVA

261,81 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD AS
Diamètre intérieur
225 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
238 mm
Pression maximum de service
0.49 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
1.47 bar
Résistance au vide à 20 °C
10 %
Rayon de courbure min.
286 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN225

  • Eriks:11195247
  • Manufacturer:212-0215-2878

40,69 €/ Unitéhors TVA

49,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

31,85 €/ Unitéhors TVA

38,54 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026