Eriks

Tuyau Abraflex MD AS, diamètre intérieur 200x6.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015393
Image 1
Ajouter à la liste

178,64 €/ Mètrehors TVA

216,15 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD AS
Diamètre intérieur
200 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
213 mm
Pression maximum de service
0.55 bar
Résistance au vide à 20 °C
12 %
Rayon de courbure min.
256 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
3.12 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN200

  • Eriks:11195244
  • Manufacturer:212-0195-2878

37,57 €/ Unitéhors TVA

45,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

28,02 €/ Unitéhors TVA

33,90 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026