Eriks

Tuyau Abraflex MD AS, diamètre intérieur 160x5.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015391
Image 1
Ajouter à la liste

140,91 €/ Mètrehors TVA

170,50 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD AS
Diamètre intérieur
160 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
171 mm
Pression maximum de service
0.69 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
2.07 bar
Résistance au vide à 20 °C
16 %
Rayon de courbure min.
205 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN160

  • Eriks:11195229
  • Manufacturer:212-0155-2878

30,03 €/ Unitéhors TVA

36,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

22,30 €/ Unitéhors TVA

26,98 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026