Eriks

Tuyau Abraflex MD AS, diamètre intérieur 150x5.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015390
Image 1
Ajouter à la liste

130,13 €/ Mètrehors TVA

157,46 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD AS
Diamètre intérieur
150 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
161 mm
Pression maximum de service
0.73 bar
Résistance au vide à 20 °C
18 %
Rayon de courbure min.
193 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
2.41 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN150-152

  • Eriks:11195227
  • Manufacturer:212-0145-2878

29,84 €/ Unitéhors TVA

36,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

22,10 €/ Unitéhors TVA

26,74 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026