38,50 €/ Mètrehors TVA
46,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Pression maximum de service | 4.5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 100 % |
Rayon de courbure min. | 14 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.14 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |
10,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026