Eriks

Tuyau Abraflex MD AS, diamètre intérieur 100x5.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015385
Image 1
Ajouter à la liste

85,86 €/ Mètrehors TVA

103,89 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

50,8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-MD AS
Diamètre intérieur
100 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
111 mm
Pression maximum de service
1.09 bar
Résistance au vide à 20 °C
35 %
Rayon de courbure min.
133 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.49 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN100-102

  • Eriks:11195202
  • Manufacturer:212-0095-2878

20,54 €/ Unitéhors TVA

24,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

15,15 €/ Unitéhors TVA

18,33 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026