58,91 €/ Mètrehors TVA
71,28 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD EC |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 0.7 mm |
Diamètre extérieur | 46 mm |
Pression maximum de service | 1.55 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 40 % |
Rayon de courbure min. | 32 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Poids | 0.32 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |
14,17 €/ Unitéhors TVA
17,15 €TVA incluse
83 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202610,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
169 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026