54,05 €/ Mètrehors TVA
65,40 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD EC |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 0.7 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Pression maximum de service | 1.83 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 43 % |
Rayon de courbure min. | 28 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Poids | 0.28 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |
14,17 €/ Unitéhors TVA
17,15 €TVA incluse
83 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202610,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026