117,81 €/ Mètrehors TVA
142,55 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-HD AS |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 92 mm |
Pression maximum de service | 2.1 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 6.3 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 100 % |
Rayon de courbure min. | 249 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 1.55 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |