Eriks

Tuyau Abraflex HD AS, diamètre intérieur 75x6.0, rouleau=10m

  • ERIKS:10015467
Image 1
Ajouter à la liste

115,89 €/ Mètrehors TVA

140,23 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-HD AS
Diamètre intérieur
75 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
87 mm
Pression maximum de service
2.2 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
235 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.46 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non