Eriks

Tuyau Abraflex HD AS, diamètre intérieur 65x5.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10069497
Image 1
Ajouter à la liste

103,95 €/ Mètrehors TVA

125,78 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-HD AS
Diamètre intérieur
65 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Pression maximum de service
2.55 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
205 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.27 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non