Eriks

Tuyau Abraflex HD AS, diamètre intérieur 55x5.5, rouleau=15m

  • ERIKS:10069496
Image 1
Ajouter à la liste

91,25 €/ Mètrehors TVA

110,41 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-HD AS
Diamètre intérieur
55 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Pression maximum de service
2.95 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
8.85 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
165 mm
Longueur du rouleau
15 m
Poids
1.09 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C