Eriks

Tuyau Abraflex HD AS, diamètre intérieur 50x5.5, rouleau=15m

  • ERIKS:10015396
Image 1
Ajouter à la liste

82,39 €/ Mètrehors TVA

99,69 €TVA incluse

22,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-HD AS
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
61 mm
Pression maximum de service
3.25 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
165 mm
Longueur du rouleau
15 m
Poids
1 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non